Steckverschraubung mit Klemmring
Steckverschraubung mit Klemmring
STEVSHR-DN12X15
Art.-Nr. 0886000501
EAN 4049557722306
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 12 |
Durchmesser Klemmring | 15 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 27 mm |
Schlüsselweite 2 | 27 mm |
Schlüsselweite 3 | 27 mm |
Länge | 45 mm |
Einstecktiefe | 20 mm |
Einstecktiefe 2 | 13 mm |