Klemmringverschraubung
Klemmringverschraubung
KLERGVSHR-MS-DN16-G3/4ZOX22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Anschlussgewinde | AG G 3/4 Zoll |
Durchmesser Klemmring | 22 mm |
Nennweite DN | DN 16 |
Schlüsselweite (SW) | 29 mm |
Schlüsselweite 2 | 32 mm |
Length (L) | 39 mm |
Auflagefläche Dichtung min. | 3.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)