Klemmringverschraubung
Klemmringverschraubung
KLERGVSHR-MS-DN16-G3/4ZOX15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Anschlussgewinde | AG G 3/4 Zoll |
Durchmesser Klemmring | 15 mm |
Nennweite DN | DN 16 |
Schlüsselweite (SW) | 27 mm |
Schlüsselweite 2 | 24 mm |
Length (L) | 38 mm |
Auflagefläche Dichtung min. | 3.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente