Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Edelstahlwellrohr Universal

Edelstahlwellrohr Universal
WLRO-EDST-DN25

Art.-Nr. 0886000054

EAN 4038898452591

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Edelstahlwellrohr Universal

Art.-Nr. 0886000054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leicht von Hand biegbar, trotzdem stabil und knickfest
  • Einfaches und sicheres Herstellen einer Verbindung mittels Steckverschraubung oder Stauchgerät

  • Geprüfte Sicherheit durch DVGW-Systemzertifizierung (Edelstahlwellrohr, Fitting, Überwurfmutter, Dichtung)

  • Rollenware. Individuell kürzbar, weniger Verschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell für Trinkwasser, Heizung und Solar (z.B. für Anschlüsse zwischen Kessel und Speicher)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Nennweite DN

DN 25

Rollenlänge

10 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-250 bis 600 °C

Betriebsdruck gemäß DVGW

10 bar

Betriebsdruck max.

15 bar

Betriebsdruck Bedingung

bei 20°C Mediumstemperatur

Biegeradius

45 mm

Wanddicke

0,30 mm

Innendurchmesser (d1)

26,5 mm

Außendurchmesser (d2)

33,0 mm

Prüfzeichen

DVGW

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rohrabschneider für Edelstahlwellrohr Universal und Solar

ROABSHND-WELLRO

Für einen sauberen, gratfreien Schnitt im Wellental
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stauchgerät

STAUCHGER-(DN8-25)

Ein Werkzeug für alle Dimensionen (DN 8 bis DN 25)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Überwurfmutter

MU-UEBRWURF-MS-(E1J)-DN25-G11/4

x 10 St.
Flachdichtung für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen

FLACHDI-DN25

x 50 St.
Doppelnippel

DPNPL-MS-AG-G11/4XR11/4ZO

x 10 St.