Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Containernetz mit verstärkter Randkordel

Containernetz
SHTZNETZ-CONTAINER-PP-45MM-3,0X5,0M

Art.-Nr. 0880300500
EAN 4045727413869
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
Dekra geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

3 m

Länge

5 m

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grün

Maschenweite

45 x 45 mm

Schnurstärke

3 mm

Passend für Containervolumen

5 m³ (1,7 x 3,3 m)
7 m³ (1,7 x 4 m)
10 m³ (1,7 x 4,5 m)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen