Abdecknetz für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger und Pritschen
Anhänger- und Pritschennetz mit Expander
NETZ-ANHAENG-PRIT-EXPNDR-45X45-1,8X3,5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abdecken leichter, loser Produkte um das Fortwehen von der Ladefläche während der Fahrt zu vermeiden
z.B. Äste, Laub, Rasenabschnitt, Baumaterial, Kartonagen etc.
Einfache Befestigung des Netzes
- direkt an Haken o.ä.
- flexibel über das umlaufende Expanderseil
Mit verstärkter Randkordel
Passt sich der Form jeder Ladung an
Mit Aufbewahrungs- und Transporttasche
Dekra zertifiziert
Datenblätter(X)
Breite | 1,8 m |
Länge | 3,5 m |
Werkstoff | Geflochtenes Polypropylen |
Schnurstärke am Rand | 6 mm |
Farbe | Grün |
Maschenweite | 45 x 45 mm |
Schnurstärke | 3 mm |
Durchmesser Expander | 6 mm |
Flächengewicht pro m² | 0,2 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!