Expander mit Verkürzungshaken

Expander Länge verstellbar
EXPNDR-SEIL/HAK-LAENGENVERSTELLBAR-800MM

Art.-Nr. 0880240190

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Expander mit Verkürzungshaken

Art.-Nr. 0880240190

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x4 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rotes Expanderseil mit einem Kunststoff- und einem Stahlhaken. Durch Verkürzungshaken auf beliebige Längen einstellbar. Maximal 800 mm.

Selbstständig festziehend


Bei Belastung zieht sich der verkürzte Expander selbstständig fest



Hält bis zu 200 N



Leicht einstellbar


Das Seil kann schnell und einfach auf die gewünschte Länge eingestellt werden



Längenverstellung einfach lösbar


  • Kordel aus Polypropylen

  • Inneres Material aus Naturgummi

  • Bruchlast Metallhaken: 200 N

  • Bruchlast Plastikhaken: 500 N

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge max.

800 mm

Durchmesser

8 mm

Zugkraft max.

200 N

Farbe

Rot

Temperaturbeständigkeit min.

0 °C

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen