PRINETO Rohrbegradiger Stabil 14-20
PRINETO Rohrbegradiger
ROBEGRDR-PRINETO-STABIL-(14-20)
Art.-Nr. 0878386138
EAN 4044448010463
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PRINETO Rohrbegradiger in Verbindung mit dem Rohrabwickler
- Klappbar zum Begradigen der Stabil- Rohr Bundware
Datenblätter(X)
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 15, DN 16, DN 20 |
Länge | 230 mm |
Höhe | 191 mm |
Breite | 60 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 14 mm, 16 mm, 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!