PRINETO Klemmverschraubung für Stabilrohr
PRINETO Klemmverschraubung für Stabilrohr
KLEVSHRB-PRINETO-V-EURO-16X3/4ZO
Art.-Nr. 0878386092
EAN 4044448001713
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum direkten Anschluss von PRINETO Stabilrohr an Eurokonus 3/4" Außengewinde
- Mit Festanschlag - einfaches festziehen bis Anschlag
- Das Rohr nach dem Schneiden entgraten und kalibrieren
Für eine vollständige Verbindung zuerst die Überwurfmutter auf das Rohr aufschrauben, dann den Dichtring und anschließend den Verbindungskörper
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | IG 3/4 Zoll Eurokonus |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff | Messing |
Farbe | Nickelfarben |
Länge (i) | 24,5 mm |