Doppelrosetten
Doppelrosette
HEIZKPRROS-DP-ANTHRGRAU-D15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache, schnelle Montage durch Sicherheitsclipverschluss
- Sauberer, fester Sitz durch unsichtbares Stecksystem
Datenblätter(X)
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 ähnlich |
Innendurchmesser (d) | 15 mm |
Länge (L) | 95 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 7 mm |
Lochabstand (S) | 50 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!