Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelrosette

Einzelrosette
HEIZKPRROS-ENZL-ANTHRGRAU-D18MM

Art.-Nr. 0876151518
EAN 4065746019705

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einfache, schnelle Montage durch Sicherheitsclipverschluss

  • Sauberer, fester Sitz durch Zentrierlamellen und unsichtbares Stecksystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Innendurchmesser (d)

18 mm

Außendurchmesser (D)

49 mm

Höhe (H)

11 mm

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen