Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelrosetten variabel mit flexiblem Lochabstand

Doppelrosette variabel
HEIZKPRROS-DP-VAR-WEISS-D18MM

Art.-Nr. 0876151318
EAN 4065746026802
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
  • Mehrteilig, dadurch auch für die nachträgliche Montage geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Weiß

Innendurchmesser (d)

18 mm

Länge (L)

115 mm

Breite (B)

68 mm

Höhe (H)

11 mm

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Lochabstand min./max.

24-67 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einzelrosette

HEIZKPRROS-ENZL-WEISS-D18MM

x 100 St.
Doppelrosetten

HEIZKPRROS-DP-WEISS-D18MM

x 50 St.