Nagel- und Schraubendichtungsband
STAMISOL Nagel- und Schraubendichtband
NGLDIBA-STAMISOL-4,5X70MM-15M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Aus geschlossenzelligem und mittelhartem Schaum
- Erhältlich in zwei Ausführungen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Zu verwenden mit Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acryl |
Farbe | Schwarz |
Gesamtstärke | 4.5 mm |
Länge | 15 m |
Breite | 70 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene Lagerung, 20°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt