Nagel- und Schraubendichtung für erhöhte Anforderungen
STAMISOL Nagel- und Schraubendichtpad
NGLDIBA-STAMISOL-4X50MM-50MM
Art.-Nr. 0875850170
EAN 4053479082356
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Datenblätter(X)
Zu verwenden mit Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acryl |
Farbe | Schwarz |
Gesamtstärke | 4 mm |
Länge | 50 mm |
Breite | 50 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 0 Monate |
Lösemittelfrei | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene Lagerung, 20°C |
Anzahl Teile | 400 STK |