Rasterkeil Innen-Fensterbank
Rasterkeil Innenfensterbank
NIVELLIERHILFE-VAR-V5-ROT-H8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles Ausrichten der Innenfensterbänke durch das einzigartige Rastersystem
- Die Höhe kann zwischen 24 und 42 mm sicher und präzise eingestellt werden
- Kann durch den optional erhältlichen 10 mm Distanzklotz erweitert werden, um größere Höhenunterschiede auszugleichen
Datenblätter(X)
Für die Montage und Ausrichtung von Innenfensterbänken.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
Länge x Breite x Höhe | 84 x 42 x 8 mm |
Farbe | Rot |
Höhe min. | 24 mm |
Höhe max. | 42 mm |
Verstellbereich min./max. | 24-42 mm |
Belastung Gewicht max. | 6 kg |