Montageklotz-Set

Montageklotz-Sortiment
DISTKLTZ-SORT-400TLG

Art.-Nr. 0875604000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montageklotz-Set

Art.-Nr. 0875604000
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
Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage

Vielseitig einsetzbar


Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.



Variabel in der Höhe


Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind je 100 x erhältlich in den Stärken 1,5 mm, 3 mm, 5 mm und 10 mm



Hoch belastbare Vollgussklötze aus Polypropylen (PP)

Hinweis

Berechnung der Druckfestigkeit: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg



Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

400 STK

Montageklotz-Set inklusive:

100 x
Montageklotz

MNTGKLOTZ-PP-WEISS-60X40X1,5MM

Beschreibung:
Dicke: 1,5 mm
Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
Menge: 100 x
100 x
Montageklotz

MNTGKLOTZ-PP-ROT-60X40X3MM

Beschreibung:
Dicke: 3,0 mm
Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
Menge: 100 x
100 x
Montageklotz

MNTGKLOTZ-PP-GRUEN-60X40X5MM

Beschreibung:
Dicke: 5,0 mm
Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
Menge: 100 x
100 x
Montageklotz

MNTGKLOTZ-PP-BRAUN-60X40X10MM

Beschreibung:
Dicke: 10,0 mm
Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
Menge: 100 x