Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

Fensterdichtungsband Universal Euraseal U-305
FEDIBA-(U-305)-EASY-VSK-B100MM-L40M

Art.-Nr. 0875594100
EAN 4061975344854
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
Sehr stark klebendes Fensterdichtband mit trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Sehr hohe Klebekraft durch speziellen Acrylatklebstoff



Freizone ohne Klebstoff sorgt für verbessertes Diffusionsverhalten und Ausgleich von Bauteilbewegungen



Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


  • Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Sehr gute Überputzbarkeit
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 kann kombiniert werden:


  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 / Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305/ Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305


Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden. (Gefälle nach außen hin).

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen

Farbe

Weiß

Trägermaterial

PET-Vlies

Breite

100 mm

Dicke

0,4 mm

Rollenlänge

40 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

900 Pa / nach DIN EN 1027

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

UV-Beständigkeit

9 Monate

Freibewitterung max.

3 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 20°C

Nachhaltigkeit

Emissionsarm/schadstoffarm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-ELFNBEIN-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICFLEX-500ML

1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung