Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

Fensterdichtungsband Universal Euraseal U-100
FEDIBA-U100-SK-GRAU-B140MM-L50M

Art.-Nr. 0875591140

EAN 4056807852904

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

Art.-Nr. 0875591140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitige Klebung kann das Band entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden

  • Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "innen dichter als außen"



Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen vliesbeschichteten Seite

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber zu erfolgen.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 kann kombiniert werden


  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 / Außen: VKP Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

  • Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fensterfugen sowie Anschlussfugen von Metallfassaden und Wintergärten.

Anleitung

Vorreinigung


Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien



Montage am Fenster:


Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PURLOGIC®-Schaum ausschäumen.



Montage am Mauerwerk:


Flexband-Kleber/Plus als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Fensterdichtband mit Andrückwalze leicht andrücken.

Farbe

Anthrazit

Trägermaterial

Polypropylen-Vlies

Werkstoff Membran

Polyethylen-Copolymer

Breite

140 mm

Dicke

0,35 mm

Rollenlänge

50 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 45 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN EN 1027

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102, gemäß Prüfzeugnis P-NDS04-779

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,5 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-600ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
x 20 St.
Flexbandkleber

KLEBST-KST-FLEXBAND-KARTUSCHE-310ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario
Flexbandkleber

KLEBST-KST-FLEXBAND-BEUTEL-600ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario
x 20 St.
Flexbandkleber Plus

KLEBST-KST-(FLEXBAND PLUS)-KART-310ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario
Flexbandkleber Plus

KLEBST-KST-(FLEXBAND PLUS)-BEUTEL-600ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario
x 20 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-ELFNBEIN-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICFLEX-500ML

1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung