Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
Fensterdichtungsband Universal Euraseal U-100
FEDIBA-U100-SK-GRAU-B70MM-L50M
Art.-Nr. 0875591070
EAN 4056807852881
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut
- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs
Äußerst variabler Einsatz
- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
- Durch doppelseitige Klebung kann das Band entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden
- Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt
Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "innen dichter als außen"
Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen vliesbeschichteten Seite
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber zu erfolgen.
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 kann kombiniert werden
- Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 / Außen: VKP Plus
- Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
- Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fensterfugen sowie Anschlussfugen von Metallfassaden und Wintergärten.
Vorreinigung
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien
Montage am Fenster:
Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PURLOGIC®-Schaum ausschäumen.
Montage am Mauerwerk:
Flexband-Kleber/Plus als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Fensterdichtband mit Andrückwalze leicht andrücken.
![]() | |
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | Polypropylen-Vlies |
Werkstoff Membran | Polyethylen-Copolymer |
Breite | 70 mm |
Dicke | 0,35 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 45 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 600 Pa / nach DIN EN 1027 |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102, gemäß Prüfzeugnis P-NDS04-779 |
UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,5 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!