Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verglasungsklotz-Sortiment

Verglasungsklotz Sortiment
VERGLASKLTZ-SORT-O.RUTSCHS-20X1-6-600TLG

Art.-Nr. 0875520000
EAN 4049557932873
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
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
  • Material: Polypropylen

  • Alterungsbeständig

  • Temperaturbeständig

  • Hohe Tragfähigkeit durch ein optimiertes Stegsystem

  • Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis Polysulfid, Polyurethan und Silikon)

  • Belüftungskanal für Dampfdruckausgleich (ab Klotzbreite 32 mm und Dicke 2 mm)
Hinweis

Verarbeitungshinweise


Verglasungen müssen so geklotzt werden, dass die Glaskanten nicht überbeansprucht werden. Die Glaskanten dürfen den Rahmen an keiner Stelle berühren. Die Einbaulage und die Anzahl der Verglasungsklötze sollte gemäß der technischen Richtlinie des Glashandwerks Nr. 3 „Klotzung von Verglasungseinheiten“ erfolgen.

Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen mit ausreagierten Dichtstoffen des Isolierglas-Randverbundes


  • Prüfbericht 607 41481/4

  • Die Prüfung erfolgte gemäß der ift-Richtlinie VE 05/01 „Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen“ in Verbindung mit gebräuchlichen Dichtstoffen des Isolierglas-Randverbundes auf der Basis von Polysulfid, Polyurethan und Silikon sowie dem Würth Natursteindichtstoff und dem Würth Glas-Aktiv-Dichtstoff.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Anordnung der Klötze


Der Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten sollten etwa eine Klotzlänge betragen. Wenn das Glasbruchrisiko nicht durch den Rahmen und die Lage des Klotzes erhöht wird, kann im Einzelfall der Abstand bis auf 20 mm verringert werden. Bei sehr breiten, fest stehenden Verglasungseinheiten kann ein Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten von etwa 250 mm eingehalten werden. Die Verglasungsklötze müssen über einer Befestigungsstelle des Rahmens sitzen. Bei schweren Verglasungseinheiten sollte die Anzahl der Verglasungsklötze entsprechend erhöht werden.

Breite

20 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

600 STK

Verglasungsklotz-Sortiment inklusive:
100 x
Verglasungsklotz

VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-20X1

Beschreibung:
Weiß
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
Menge: 100 x
100 x
Verglasungsklotz

VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-20X2

Beschreibung:
Blau
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
Menge: 100 x
100 x
Verglasungsklotz

VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-20X3

Beschreibung:
Rot
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
Menge: 100 x
100 x
Verglasungsklotz

VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-20X4

Beschreibung:
Gelb
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
Menge: 100 x
100 x
Verglasungsklotz

VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-20X5

Beschreibung:
Grün
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
Menge: 100 x
100 x
Verglasungsklotz

VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-20X6

Beschreibung:
Schwarz
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
Menge: 100 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klotzkelle

KLTZKEL-KST-ROT

Erleichtert das Anheben und Ausrichten der Verglasungseinheiten
x 1 St.