Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

EPDM-Dichtband Außen

EPDM-Dichtungsband Außen SK
DIBA-RAL-AUS-EPDM-SK-0,6X300MMX20M

Art.-Nr. 0875350301
EAN 4048539004607
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
Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband mit einseitigem Selbstklebestreifen

Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab

  • Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern


Sehr hohe Elastizität


  • Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen

  • Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes


Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit


  • Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtungen

  • Sehr gute UV-Beständigkeit


Sichere Montage auf unebenen Untergründen


In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen.



Gute Bitumenverträglichkeit

Hinweis

Nicht geeignet für Abdichtungen im erdberührten Bereich/ nicht geeignet für Abdichtungen nach DIN 18533.


Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.

Anleitung
  • Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

  • Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/ Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Klebstoffbasis

Acrylat

Chemische Basis

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Breite

300 mm

Dicke

0,6 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

5882

Reißdehnung

250 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EPDM-Dichtband-Kleber

DIBAKLEB-EPDM-600ML

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern
x 20 St.