Entkopplungsband
Entkopplungsband
DIBA-EKOPPL-3MM-B80MM-L30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Stauchhärte
- Geprüfte Stauchhärte, entspricht Typ 7 nach IFBS Info 4.02.
- Band wird durch Befestigungsmittel nur geringfügig komprimiert und sorgt so optimal für thermische Trennung zwischen Bauteilen
Erfüllt die Richtlinien der EnEV und der Wärmeschutzverordnung
Minimiert Wärmeverluste und hilft so Kosten zu sparen.
Extrem hohe Klebekraft
- Band haftet sehr sicher auf dem Untergrund
- Sehr starker Verbund zwischen Klebstoff und Schaum
Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Maximale Sicherheit für den langfristigen Einsatz.
Selbstklebung dient als vorübergehende Montagehilfe, Band muss zwischen den Elementen mechanisch fixiert werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur thermischen Trennung und Entkopplung im Metallleichtbau. Einsatz zwischen Gebäudeunterkonstruktion und Sandwichelementen, Well- und Trapezprofilen, Stahlkassetten oder vorgehängten Fassadenelementen. Einsatz im Wand- oder Dachbereich.
Werkstoff | Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff |
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Farbe | Grau |
Gesamtstärke | 3 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Breite | 80 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Druckspannung | 347 kPa |
Druckspannung Bedingung | bei 10% Stauchung |
Raumgewicht | 250 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.055 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |