Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN® Stopfwolle

FLEXEN Stopfwolle
STOPFWOL-10KG
FLEXEN

Art.-Nr. 0874110014
EAN 4024835798112
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lose Steinwolle im 10 kg Sack
  • Eignet sich besonders für die Abschottung von thermisch und mechanisch

  • bewegten Rohren

  • Nicht brennbar A1, DIN 4102

  • Temperatureinsatzbereich bis +800°C

  • Schmelztemperatur ab +1000°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [D2]+[G] +[J]


  • Kabelabschottung intumeszierend [D2]

  • Rohrabschottung E [G]

  • Fugensystem E [J]


  • Für wasser- und abwasserführende, nicht brennbare Rohre

  • Zum Isolieren von Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solaranlagen, Heißwasser- und Dampfleitungen

  • Zum Dämmen von Brandschutzverglasungen

Werkstoff

Steinwolle

Baustoffklasse / Bedingung

A1 - Nicht brennbar / nach DIN 4102

Schmelztemperatur min.

1000 °C

Schmelzpunkt Bedingung

nach DIN 4102

Temperatureinsatzbereich max.

800 °C

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen