Gewebeklebeband

Gewebeklebeband Polyester
KLEBBA-TEXTILVER-SILBER-50MMX50M

Art.-Nr. 0874100200

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewebeklebeband

Art.-Nr. 0874100200
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
Kunststoffbeschichtetes Universalklebeband
  • Sehr hohe Anfangsklebekraft

  • Von Hand abreißbar

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Für vielseitige Anwendungen, wie Verpacken, Bündeln, Schützen, Reparieren, Abdichten, Nahtverschluss und Ausbesserungsarbeiten. Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmstoffen.

Trägermaterial

Beschichtetes Polyestergewebe

Klebstoffbasis

Kautschuk

Dicke

0,18 mm

Farbe

Silberfarben

Breite

50 mm

Länge

50 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-10 bis 60 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Klebekraft bei 25 mm min.

13 N

Reißdehnung

20 %

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen