Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6) - DHA-ZEBRA-ALU-VER-FUS-180X110MM-LO9-SW13
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6) - DHA-ZEBRA-ALU-VER-FUS-180X110MM-LO9-SW13 - 1

Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Dachhaken Alu 9 mm Fußbohrung
DHA-ZEBRA-ALU-VER-FUS-180X110MM-LO9-SW13

Art.-Nr. 086599482

EAN 4050382010988

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Art.-Nr. 086599482
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
3-fach verstellbar, 9 mm Ø Fußbohrung

Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich

  • Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler - Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Leistungsnachweis
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm bzw. 8 x 120 mm, Edelstahl A2

Anleitung

1. Hammerkopfschraube M8 x 25, Edelstahl A2


2. Sperrkantscheibe M8, Edelstahl A4


3. DIN 934 M8 (SW13), Edelstahl A2


4. Ähnlich DIN 6921 M10 x 20 (SW13), Edelstahl A2


5. DIN 562 M10, Edelstahl A2

Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Fußbohrungsdurchmesser

9 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Fußplattenbreite

110 mm

Fußplattenlänge

180 mm

Stellbereich

145 mm

Produktgewicht (per Stück)

635,000 g

Steghöhe

40 - 51 mm

Erforderliche Anzahl Holzschrauben

2 STK

Werkstoffnummer

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen