Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mittelklemme Comfort

Mittelklemme für gerahmte Photovoltaikmod. Comfort
MITKLM-ZEBRA-COMF-ALU-SCHW-H30-50MM-IS5

Art.-Nr. 0865799906

EAN 4050641866868

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mittelklemme Comfort

Art.-Nr. 0865799906

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von gerahmten Photovoltaikmodulen

Komfortable Verarbeitung


Durch die verlängerten Seitenteile wird verhindert, dass sich die Mittelklemme bei der Montage mit dreht. Dadurch ist eine einfache Ein-Hand-Montage gewährleistet.



Breiter Einsatzbereich


Die Mittelklemme ist höhenverstellbar und somit für alle marktüblichen Modulrahmenhöhen geeignet.



Zeitsparend


Die Mittelklemme ist komplett vormontiert und kann ohne zeitraubende Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für alle ZEBRA Montageschienen

Geeignet für Modulhöhe

30 - 50 mm

Klemmabstand zwischen den Modulen

19 mm

Klemmbreite

40 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Schwarz

Innenantrieb

IS5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen