Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schienenverbinder Aluminium - SHNVERB-(F.MNTGSHN-47X37)-ALU-ZEBRA Schienenverbinder Aluminium - SHNVERB-(F.MNTGSHN-47X37)-ALU-ZEBRA
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schienenverbinder Aluminium - SHNVERB-(F.MNTGSHN-47X37)-ALU-ZEBRA - 1
Schienenverbinder Aluminium - SHNVERB-(F.MNTGSHN-47X37)-ALU-ZEBRA - 2

Schienenverbinder Aluminium

Schienenverbinder für Montageschiene
SHNVERB-(F.MNTGSHN-47X37)-ALU-ZEBRA

Art.-Nr. 0865747910

EAN 4047376733596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schienenverbinder Aluminium

Art.-Nr. 0865747910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Montageschiene 47x37 und 60x37

Reine Steckverbindung


Schnelle Montage ohne zusätzlich notwendige Verschraubung

Hinweis

Schienenverbinder inkl. Bohrschrauben (Art.-Nr. 0865747911 und Art.-Nr. 0865760911) werden ausschließlich bei der Grundschiene des Einlegesystems benötigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

195 mm

Breite

24 mm

Höhe

35 mm

Passend für Montageschiene

47 x 37 mm

Länge x Breite x Höhe (L x B x H)

195 x 24 x 35 mm

Schienenverbinder Aluminium inklusive:
Schienenverbinder Aluminium
10 x
Schienenverbinder Aluminium

SHNVERB-(F.MNTGSHN-47X37-SHR-BO-6,3X22)

Beschreibung: Für Montageschiene 47x37 und 60x37
Menge: 10 x