Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinderclip AeroMount

Kabelbinderclip
KBLBINDCLIP-AERDYN

Art.-Nr. 0865710014
EAN 4065746595292
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
Einfaches Kabelmanagement durch Fixierung von Kabeln am Modulrahmen
  • Abmessungen Kabelband: Länge: 200 mm, Breite: 4,6 mm

  • UV-stabilisiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern

Länge

20 mm

Breite

14.00 mm

Werkstoff

Polyamid/Stahl

Produktgewicht (per Stück)

2.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen