Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP®-Smartlock Edelstahl

Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Edelstahl A4
ROSHEL-(SMARTLOCK)-A4-3/8ZO-M8-(15-19)

Art.-Nr. 0865068019

EAN 4052703282883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle TIPP®-Smartlock Edelstahl

Art.-Nr. 0865068019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
  • Schnelle und einfache Montage dank neuem Verschlussmechanismus mit verkürzter Spannschraube

  • Leichtes Eindrehen durch die gefederten Spannschrauben

  • Besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage dank Profilgummi

  • Verklebte EPDM-Gummieinlage mit Luftkammern: Bietet besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage und trägt zur Schalldämmung nach DIN 4109 bei.

  • Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509 ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

  • Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet

  • Versenkter Schraubenkopf im Schellenband verhindert ungewolltes Öffnen und sorgt für eine saubere, sichere Optik

  • Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag
Hinweis

Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln


Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrigen Lösungen bis + 70 °C, alkoholischen Lösungen, Ester, Ketone, Witterung und Seewasser


Bedingt beständig gegen Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette


Nicht beständig gegen heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie: Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich.

Klemmbereich min./max. (ØD)

15-19 mm

Anschlussgewinde (G)

M8

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Zulässige Belastung

0,8 kN

Metallbanddicke (tM)

1 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 110 °C

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Gewicht

32 g

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Silikonfrei

Ja

Profilgummistärke

3,5 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen