Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFB Passend * DIGA CSM-1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFB
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-27MM-HFB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-601-16-CM:
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM:
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen
Datenblätter(X)
Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in hoch festem Betonuntergrund (Normalbeton ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206 und Befestigungen im Schalungsbau (Zwangsbretter,Füllbretter, usw.)
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 27 mm |
Nageldurchmesser | 3,0 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 700 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!