Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFB Passend * DIGA CSM-1

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFB
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-22MM-HFB

Art.-Nr. 0864940222

EAN 4049557590929

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFB Passend * DIGA CSM-1

Art.-Nr. 0864940222
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
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-601-16-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in hoch festem Betonuntergrund (Normalbeton ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206 und Befestigungen im Schalungsbau (Zwangsbretter,Füllbretter, usw.)

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

22 mm

Nageldurchmesser

3,0 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

700 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-LP48-(DIGA CSM-1)

x 2 St.