Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 SLB Passend * DIGA CSM-1

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 SLB
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-40MM-SLB

Art.-Nr. 0864940140

EAN 4049557590561

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 SLB Passend * DIGA CSM-1

Art.-Nr. 0864940140
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
Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau


Z-571-11/Pf direkter oder gleitender Anschluss nach DIN 18183-1 für nichttragende innere Trennwände nach DIN 4103-1

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 für Befestigungen im Schalungsbau (Zwangsbretter, Füllbretter, usw.)

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

40 mm

Nageldurchmesser

3,7 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

700 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-LP48-(DIGA CSM-1)

x 2 St.