Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-30MM

Art.-Nr. 0864940030

EAN 4049557589879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1

Art.-Nr. 0864940030
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
Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA® CSM-1

iBMB MPA TU Braunschweig


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau


Z-571-11/Pf direkter oder gleitender Anschluss nach DIN 18183-1 für nichttragende innere Trennwände nach DIN 4103-1

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigung von U-Profilen im Trockenbau

  • Befestigung auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206 in Stahl, Kalksandstein und Vollstein im Installationsbereich, Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

30 mm

Nageldurchmesser

2,6 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

700 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-LP48-(DIGA CSM-1)

x 2 St.