Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nagelpaket DIGA® WO-1/21

Nagel-Set DIGA WO-1/21 Stahl
NGL-WO-1/21-GRLT-GAS-(A4C)-3,1X80

Art.-Nr. 0864921380

EAN 4053479823089

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelpaket DIGA® WO-1/21

Art.-Nr. 0864921380

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lieferumfang:


  • Rundkopf-Streifennägel 21° (nach DIN 1052)

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nagellänge (Ls)

80 mm

Nageldurchmesser (Ø ds)

3,1 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl Kartuschen

2 STK

Inhalt

80 ml

Anzahl Nägel

2000 STK

Nagelpaket DIGA® WO-1/21 inklusive:
2 x
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

Beschreibung:
80 ml
Menge: 2 x