Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/21 Combi

Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-1/21 Combi
BLZSCHUBGER-(DIGA WO-1/21)-COMBI-GAS
MASTER

Art.-Nr. 086492 1

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/21 Combi

Art.-Nr. 086492 1
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
Hochleistungs-Gasgerät für Holzbefestigungen mit 21° Magazin zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln und Haftennnägeln.

Magazin für zwei Nagelarten geeignet


30 Rundkopf-Streifennägel bzw. 32 Haftennägel im 21° Magazin



Universell einsetzbar


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen



Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten


Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm und sehr geringem Rückstoß

Hinweis

Ladezeit (Akku entladen) ca. 150 Minuten, bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 Std.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

6 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1.5 Ah

Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung

3000 Stck

Magazinkapazität

30 Stck

Geeignet für Nageldurchmesser min./max.

2.8 - 3.1 mm

Geeignet für Nagellänge min./max.

25-90 mm

Länge x Breite x Höhe

37.9 x 11.1 x 38.2 cm

Maschinengewicht mit Akku

3,5 kg

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/21 Combi inklusive:

1 x
KOFFER DIGA WO

KOFFER DIGA WO

Menge: 1 x
1 x
Ladegerät DIGA

ZB-LADEGER-BLZSHUBGER-DIGA

Beschreibung: Für DIGA CS, DIGA WO und DIGA CSM
Menge: 1 x
2 x
Akku

ZB-AKKU-BLZSHUBGER-DIGA-6V

Beschreibung: Für DIGA CS, DIGA WO und DIGA CSM
Menge: 2 x
1 x
Überbrille Polycarbonat

BGLBRIL-POLYCARBONAT

Beschreibung: Über alle Korrektionsbrillen tragbar
Menge: 1 x
1 x
Gehörschutzstöpsel Soft

GEHOERSHTZSTOEPSL-SOFT-200PAAR

Beschreibung: Angenehmer Tragekomfort dank wärmereaktiven Schaumstoff
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

Für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350
x 2 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-2,8X65

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-3,1X70

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-3,1X80

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-3,1X90

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT(DIGA WO-1/21)-(A4C)-2,8X65

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-(A4C)-3,1X70

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-(A4C)-3,1X80

x 1 St.
Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-(A4C)-3,1X90

x 1 St.
Haftennagel

NGL-(DIGA WO-1/21)-GAS-A2-2,8X25

Edelstahl A2, magaziniert. Passend für DIGA WO-1/21 Combi und Paslode IM 200.
Haftennagel

NGL-(DIGA WO-1/21)-GAS-A2-2,8X32

Edelstahl A2, magaziniert. Passend für DIGA WO-1/21 Combi und Paslode IM 200.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
ET-FEDER-KOMBI-EINSCHUBTEIL-64180

ET-FEDER-KOMBI-EINSCHUBTEIL-64180

Menge: 1 x
1 x
Haftenvorsatz 25/32

ET-KOMBINASE-EINSCHUBTEIL-32MM-64181

Beschreibung: Für DIGA WO-1/21 Combi
Menge: 1 x
1 x
Luftfilter

LUFTFILTER

Beschreibung: Für DIGA WO-1/21 und DIGA Wo-1/34 sowie DIGA CSM-1
Menge: 1 x
1 x
KOFFER DIGA WO

KOFFER DIGA WO

Menge: 1 x