Hochleistungs-Bolzenschubgerät BSG MF-14

Hochleistungs-Bolzenschubgerät BSG MF-14
BLZSCHUBGER-(BSG-MF-14)

Art.-Nr. 0864560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochleistungs-Bolzenschubgerät BSG MF-14

Art.-Nr. 0864560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handliches, kompaktes Gerät mit vollautomatischer Leistungsregulierung.
  • Sehr gute Zugangsmöglichkeiten in Ecken und Kanten

  • Sehr schnelle Setzfolge durch nahezu automatisches Repetieren

  • Schneller werkzeugloser Umbau Einzel-/ Magazingerät

  • Schnellverschlusssystem für einfache werkzeuglose Demontage zur Komplettreinigung

C.I.P. Zulassung-Nr. 01144


Gerät nach DIN EN 15895

Nur original Würth Ersatzteile verwenden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Profilblechen und Kassettenprofilen auf Stahlunterkonstruktion >= 6 mm

Eintreibenergie

520 J

Kaliber

6,3/16

Magazinkapazität

10 Stck

Schubladung

Mittelstark (gelb)
Stark (blau)
Sehr stark (rot)
Extra stark (schwarz)

Maschinengewicht

4,2 kg

Hochleistungs-Bolzenschubgerät BSG MF-14 inklusive:

1 x
Reinigungsset für Hochleistungs-Bolzenschubgerät

ZB-REINIGUNGS-SET-(BSG MF-14-BSG MF-14S)

Menge: 1 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-150ML

Beschreibung: Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Überbrille Polycarbonat

BGLBRIL-POLYCARBONAT

Beschreibung: Über alle Korrektionsbrillen tragbar
Menge: 1 x
1 x
Gehörschutzstöpsel mit Kordel x-100

GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-KORDEL

Beschreibung: Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen