Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schalungsanschlag SA 171

Schalungsanschlag SA 171
SHALANSHLG-SA171-NGL57MM

Art.-Nr. 0864171057

EAN 4046778924434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schalungsanschlag SA 171

Art.-Nr. 0864171057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Temporäres Positionieren von Schalungen

  • Abstandsbefestigung von Bewehrungsmatten

  • Nach dem Ausschalen kaum sichtbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grau

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftlänge (SL)

57 mm

Außendurchmesser (ØdA)

48 mm

Höhe (HA)

35 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen