Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206

Nagel HNS 107/30
NGL-HNS107-SHB30MM-57MM

Art.-Nr. 0864107057

EAN 4038898932031

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206

Art.-Nr. 0864107057

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl ≥ 5 mm und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
  • Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion

  • Große Scheibe

  • Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:

Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge


  • Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):

Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche Nagel

Verzinkt

Werkstoff Scheibe

Stahl

Oberfläche Scheibe

Verzinkt

Scheibendicke

1 mm

Schaftlänge (SL)

57 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

3,7 mm

Scheibendurchmesser (ØS)

30 mm

Kopfdurchmesser (Ødk)

8 mm

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen