Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte

VARIFIX Konsset f. Kälte-/Klimagerät schwere Ausf.
KNSL-GUMETPUFF-41/41-L520/640-SET

Art.-Nr. 0862423564

EAN 4046777407877

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte

Art.-Nr. 0862423564
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
Einfache Höhenjustierung


Vormontierte Hammerkopfschrauben



Flexible Einstellung der Befestigung


durch Schiebemuttern



Schnelle Montage an der Wand


Abgelängte Montageschiene 41/41/1,8 inkl. Endkappen


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand.

Auslegerlänge

640 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl / Gummi

Vertikalstrebenlänge

520 mm

Mit Gummimetallpuffer

Ja

Produktgewicht (per Stück)

6090,000 g

Traglast pro Paar

160 kg

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen