VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte
VARIFIX Konsset f. Kälte-/Klimagerät schwere Ausf.
KNSL-41/41-L520/640-SET
Art.-Nr. 0862423464
EAN 4046777407907
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Höhenjustierung
Vormontierte Hammerkopfschrauben
Flexible Einstellung der Befestigung
durch Schiebemuttern
Schnelle Montage an der Wand
Abgelängte Montageschiene 41/41/1,8 inkl. Endkappen
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand.
Auslegerlänge | 640 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Vertikalstrebenlänge | 520 mm |
Mit Gummimetallpuffer | Nein |
Produktgewicht (per Stück) | 5650,000 g |
Traglast pro Paar | 160 kg |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |