Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsolenset

Konsolenset für Kälte-/Klimagerät
KNSL-465/400/780

Art.-Nr. 0862423046

EAN 4053479550763

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Konsolenset

Art.-Nr. 0862423046
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
Zur schwingungsfreien Befestigung. Schnelle und zeitsparende Befestigung von Kälte- und Klimageräten.

Zeitsparende Montage


Einfach zusammenstecken und Bauteile einrasten



Leichtes Ausrichten


Integrierte Wasserwaage



Variable Verstellmöglichkeiten der Vertikalstreben auf der Querstrebe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kälte-/Klimageräte und Lüftungsgeräte

Auslegerlänge

465 mm

Belastung Gewicht max.

140 kg

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Werkstoff

Stahl

Querstrebenlänge

780 mm

Vertikalstrebenlänge

400 mm

Produktgewicht (per Stück)

3395,000 g

Materialstärke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen