Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41
SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M8

Art.-Nr. 0862104001

EAN 4045727591338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs

Art.-Nr. 0862104001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich

Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert



Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene


Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich



Einhändige Montage möglich


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Bei allen Systemfix-41-Modellen


Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen sind möglich



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Länge (L)

38 mm

Breite (B)

38 mm

Materialstärke (t1)

3 mm

Stärke (t2)

6 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

55,7 g

Werkstoff Verbindungsteil

POM - Polyoxymethylen

Gewindeart (160)

Metrisches Gewinde

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 41/41

MNTGSHN-C-41/41-ST2,5-2M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 10 m