Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL36-M10X40MM VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL36-M10X40MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ulIFN7M-M-s

VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL36-M10X40MM - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL36-M10X40MM - 2

VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix Gewindestange
SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL36-M10X40MM

Art.-Nr. 0862102150

EAN 4050382115843

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange

Art.-Nr. 0862102150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert



Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene


Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich



Einhändige Montage möglich


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen optimal möglich


Bei allen Systemfix-Modellen



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montageanbindung aller Varifix-Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36.


Geeignet für die schnelle Einzelbefestigung im C-Profil als Einzelteil und als vormontierte Einheit


Varifix-Systemfix einzeln für die Abhängung mit Gewindestange.

Länge (L)

34 mm

Breite (B)

30 mm

Materialstärke (t1)

2,5 mm

Gewindelänge (LG)

40 mm

Stärke (t2)

5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

66 g

Festigkeitsklasse

4.6

Werkstoff Verbindungsteil

POM - Polyoxymethylen

Gewindeart (160)

Metrisches Gewinde

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen