VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix mit Gewindestange
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix Gewindestange
SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL36-M8X40MM
Art.-Nr. 0862102141
EAN 4050382115799
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert
Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene
Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich
Einhändige Montage möglich
Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter
Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen optimal möglich
Bei allen Systemfix-Modellen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Für die Montageanbindung aller Varifix-Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36.
Geeignet für die schnelle Einzelbefestigung im C-Profil als Einzelteil und als vormontierte Einheit
Varifix-Systemfix einzeln für die Abhängung mit Gewindestange.
![]() | |
Länge (L) | 34 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Materialstärke (t1) | 2,5 mm |
Gewindelänge (LG) | 40 mm |
Stärke (t2) | 5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M8 |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 54 g |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Werkstoff Verbindungsteil | POM - Polyoxymethylen |
Gewindeart (160) | Metrisches Gewinde |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |