Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämpfungsmatte

Dämpfungsmatte
DAEMPFUMAT-300X300X6

Art.-Nr. 0862003070

EAN 4046777073140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämpfungsmatte

Art.-Nr. 0862003070
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
Zur Verhinderung von erhöhter Flächenpressung auf die Dachhaut
  • Effektive Reduzierung der Flächenpressung auf die Dachhaut durch spezielle Materialzusammensetzung

  • Die Dämpfungsmatte reduziert punktuelle Belastungen und trägt zur gleichmäßigen Lastverteilung bei

  • Vielseitig einsetzbar und ideal für verschiedene Dachtypen geeignet

  • Die keilförmige Dämpfungsmatte dient zum Ausgleich von Dachneigungen bei der Montage von Varifix Montageschienenfüßen
Hinweis

Nur für geneigte Dächer bis max. 5° geeignet.



Nicht geeignet für direkte Belastung ohne Montageschienenfuß.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Dämpfungsmatte wird zur Verhinderung von erhöhter Flächenpressung auf die Dachhaut eingesetzt.



Für Flachdächer mit Gefälle von 2,5° (Art.-Nr. 0862003076 ) bzw. 5° (Art.-Nr. 0862003078 ). Die Matte wird direkt unter den Montageschienenfuß gelegt, um diesen in Waage auszurichten.

Anleitung

Breite Seite der Matte zeigt nach unten. Zur korrekten Ausrichtung sollten alle Füße mit Rotationslaser oder Wasserwaage auf eine Höhe gebracht werden.

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe

6 mm

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Produktgewicht (per Stück)

465,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Set für Montageschienenfuß

MNTGSET-F.MNTGSHNFU-2STK

Zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen
x 1 St.
UV-Schutzvlies

ABDECVLI-UV-(310X310X4)

Empfohlen für den Einsatz bei PVC Dachbahnen, um den Übergang von Weichmachern in die Dachbahn zu verhindern.
x 10 St.
UV-Schutzvlies

ABDECVLI-UV-(510X510X4)

Empfohlen für den Einsatz bei PVC Dachbahnen, um den Übergang von Weichmachern in die Dachbahn zu verhindern.
x 10 St.