Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 26/18 - MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-3M VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 26/18 - MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-3M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 26/18 - MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-3M - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 26/18 - MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-3M - 2

VARIFIX® C-Montageschiene 26/18

VARIFIX C-Montageschiene 26/18 Stahl sendzimirvz.
MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-3M

Art.-Nr. 0862001221

EAN 4024835587594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® C-Montageschiene 26/18

Art.-Nr. 0862001221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)

  • Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

26 mm

Höhe (H)

18 mm

Materialstärke (t)

1,25 mm

Öffnungsweite (BÖ)

14,3 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochbreite (LB1)

8 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

14 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11 mm

Langlochlänge 3 (LL3)

15 mm

Langlochbreite 3 (LB3)

6,5 mm

Langlochlänge 4 (LL4)

10 mm

Langlochbreite 4 (LB4)

6,5 mm

Langlochlänge 5 (LL5)

25 mm

Langlochbreite 5 (LB5)

11 mm

Lochabstand (LA1)

22 mm

Lochabstand 2 (LA2)

16 mm

Lochabstand 3 (LA3)

24 mm

Schienenlänge (L)

3 m

Lieferumfang

5 Stk. mit Länge 3m

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Gewicht pro Meter

550 g

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Rundlochdurchmesser

6,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern

ANSHLWNKL-PRFL26/28-90GRAD-3LANGLO

x 50 St.
VARIFIX® Dreieckslasche für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal)

3ECKLA-PRFL26/28

x 25 St.
VARIFIX® Profilfuß

PRFLFU-PRFL26/28

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28-M8

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 100 St.
Betonschraube mit Panhead W-BS/S

BETSHR-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-15-5X50

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten, Stahl verzinkt
x 100 St.
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead

DBL-(W-BS/P-COMPACT)-TX30-(A2K)-3-6X28

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt
x 100 St.