Abdichtmanschette D30 PP Einzelanschlagpunkt
Abdichtmanschette D30 PP Einzelanschlagpunkt
ABDIMANS-F.ANSHLGPKT-D30-WP-PP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen
- Gegen eindringendes Wasser auf PP-Dachbahnen
- Geeignet für eine Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlach abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 10 cm Länge ist im Lieferumfang enthalten
Gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
Produktgewicht (per Stück) | 0.148 kg |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Durchmesser | 175 mm |
Lochdurchmesser | 30 mm |
Lochdurchmesser 2 | 36 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt