Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geländerpfosten Falz für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Geländerpfosten Falz
GLNDRPFOST-FALZ-G893

Art.-Nr. 0838906893

EAN 4065746593533

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geländerpfosten Falz für Würth Geländersystem/Seitenschutzsystem

Art.-Nr. 0838906893
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
  • Höhenverstellung bis 10 cm

  • Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm

  • Pfostenabstand bis zu 2,8 m möglich

  • Einfache Montage der Pfosten durch Klemmen auf Stehfalz
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen

  • Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)

  • Die Schutzgeländer werden als geklemmtes System auf Stehfalzen fixiert

Pfostenabstand max.

2,8 m

Höhenverstellung max.

10 cm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Gesamthöhe

116 cm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen