ABS LOCK T Stahlträger
Anschlagpunkt ABS Lock T Stahlträger
ANSHLGPKT-ABS-(LOCK-T)-STAHLTRAEGER
Art.-Nr. 0838904197
EAN 4260336782759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unkompliziert montiert, fast unverwüstlich. Der Anschlagpunkt ABS-Lock T wird mit seinen Trägerklemmen um den Flansch Ihrer Stahlträger geklemmt und kann dann flexibel als Absturzsicherung verwendet werden. Der ABS-Lock T sichert als einzelner Sekurant bis zu 3 Personen, ist in jede Richtung belastbar und außerdem als Systemkomponente in Seilsicherungssystemen sehr variabel nutzbar: als Zwischenstütze, Kurventräger oder Befestigung für Endterminals.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, B & DIN CEN/TS 16415:2013
- Einfach an Stahlträger festklemmen
- Flanschbreite 80-320 mm
- Flanschstärke 8-16 mm
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ist abnehmbar und entsprechend als Anschlageinrichtung nach DIN EN 795, Typ B und DIN CEN/TS 16415:2013 geprüft. Aufgrund des Klemmmechanismus müssen Sie für die Montage dieser Absturzsicherung nicht in die Bausubstanz eingreifen. Die Anschlageinrichtung ist aus plastisch verformbarem Edelstahl gefertigt, die Trägerklemmen sind aus feuerverzinktem Stahl.
Die Klemmen der Anschlageinrichtung können stufenlos an Flanschbreiten von bis zu 320 mm angepasst werden (Stärke 8-16 mm).
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Stahl |
Gewicht | 2230 g |