Flachdach-Fix

Flachdachklebstoff Flachdach Fix
FLDKLEBST-FLACHDACH-FIX-800ML

Art.-Nr. 0838892402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachdach-Fix

Art.-Nr. 0838892402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x12 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1K-Klebeschaum für die windsogstabile Verklebung von Wärmedämmstoffen, speziell von Mineralwolle, im Flachdachbereich

Hohe Anfangshaftung auch bei niedrigen Temperaturen


  • Fließt nicht, sondern bildet sofort eine standfeste und haftstarke Kleberaupe

  • Auch für Senkrechte Verklebungen geeignet

  • Verarbeitbar bei Temperaturen von -5°C (Dosentemperatur mind. +5°C)


Sparsam im Verbrauch


Mit 800 ml können ca. 10 -12 m2 Dämmung befestigt werden (abhängig von Verarbeitungs- und Temperaturbedingungen, bei 30 mm Klebstoffstrang).



Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus



Lösemittel- und silikonfrei

Haftzugfestigkeit IFBt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für die saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach und an aufgehenden Bauteilen sowie zum Ausfüllen von Hohlräumen zwischen den einzelnen Wärmedämmelementen. Zum Fixieren von Wärmedämmstoffplatten aus Polystyrol/EPS, Phenolharz, PIR/PUR und Mineralwolle. Mineraldämmungen (z. B. Perlite, Multipor®, Fermacell®) können ebenfalls mit anschließender Auflast fixiert werden. Sehr gute Haftung auf Beton, Gasbeton, Holz, korrosionsgeschütztem Stahlblech, beschieferten und besandeten Bitumenbahnen, Bitumendickbeschichtungen, Mineralwolle, EPS, XPS, PIR/PUR (mineralvlies-, bitumen- und alukaschiert).

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Lachs

Dichte

24 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Ausbeute (Volumen) ca.

38 l

Hautbildezeit min.

15 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

50 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 30 mm Klebstoffstrang, 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Durch äußere Einflüsse variierend.

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

-5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

40 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

25 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Wärmeleitfähigkeit λ

0.036 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Zugfestigkeit min.

19 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN EN 1607

Zugscherfestigkeit max.

142 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach EN 12090

Inhalt

800 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachdachkleber Pistole

AUSPRESPISTOLE-(1K-KLEBER)-800MM

Mit der Pistole können Sie hervorragend den Flachdach-Kleber, sowie auch alle anderen PU-Schäume verarbeiten.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen